Chaîne à rouleaux standard européen Renold SD16B2X2500
Chaîne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Renold :SD16B2X2500
Rubix :0241-1233158
EAN :0673766702763



Documents
Détails articles : CHAINE PAS 25,4 DOUBLE SD 16B-2 A ROULEAUX
Chaîne standard DIN européenne (BS). Bonne résistance à la fatigue.
Points forts
• Consistent quality
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks
• Competitive prices and delivery
• Range of lengths
• Large stocks
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Chaîne | 16b-2 |
| Diamètre rouleau | 15,88 mm |
| Largeur interne min. | 17,02 mm |
| Longueur de chaîne | 5000 mm |
| Longueur d'axe | 67,5 mm |
| Diamètre d'axe de chaîne | 8,2 mm |
| Type de plaque | rond |
| Hauteur de plaque | 21,05 mm |
| Épaisseur de plaque | 4 mm |
| Charge de rupture min. | 106 kN |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
182,33 € HT
/ 2,5 mètres
218,79 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h