Chaîne d'arrimage PMS Industrie CH006/03, Longueur: 25 m | Diamètre: 3 mm
Chaîne ordinaire zinguée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH006/03
Rubix :7679-7000621
EAN :3660358177761

Documents
Détails articles : CHAINE ORDINAIRE ZINGUEE 03 CHARGE RUPT.280KG
Norme DIN 5685 C. Longueur de la chaîne : 25 m.
Applications
Interdit au levage.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Qualité | din 5685 c |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,00 € HT
/ 25 mètres
58,80 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
