Tendeur de câble Pramac Accessoires (Challans) TCC106, Diamètre: 6.2 mm | Longueur: 80 m
Tendeur à 2 crochets (acier)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pramac Accessoires (Challans) :TCC106
Rubix :5026-7056186
EAN :3700295617880



Documents
Détails articles : TENDEUR A LANTERNE ZINGUE D. 6 2 CROCHETS ESTAMPES CMU 75KG
Acier, zingué blanc. Coefficient de sécurité avant rupture : 4.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6,2 mm |
|---|---|
| Poids | 6,8 kg |
| Longueur | 80 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 € HT
/ unité
5,33 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
