Chaîne de levage PMS Industrie CH006/08, Charge maxi d'utilisation CMU: 2000 kg | Diamètre: 8 mm
Chaîne ordinaire zinguée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PMS Industrie :CH006/08
Rubix :7679-7000626
EAN :3660358177808
Documents
Détails articles : CHAINE ORDINAIRE ZINGUEE 08 CHARGE RUPT.2000KG
Norme DIN 5685 C. Longueur de la chaîne : 25 m.
Applications
Interdit au levage.
Informations techniques
Attributs
| Charge maxi d'utilisation CMU | 2000 kg |
|---|---|
| Diamètre | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,00 € HT
/ 25 mètres
384,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

