Maillon de jonction pour chaîne Tsubaki RS12B LAMBDA 2 OL
Chaîne Lambda BS Maillon Coudé Simple
Voir les informations techniquesRéférences
Tsubaki :RS12B LAMBDA 2 OL
Rubix :1391-1285089
Fabricant :74000122004
EAN :8718472592252



Détails articles : MAILLON COUDE SIMPLE 12B2 LAMBDA MCS AUTOLUB PAS 19,05 DOUBLE
La chaîne Tsubaki Lambda autolubrificante RS est idéale dans un environnement où la lubrification est difficile, impossible ou indésirable.
La chaîne Lambda est une chaîne autolubrifiante avec une lubrification NSF-H1 de qualité alimentaire et douilles imprégnées. De ce fait, elle ne nécessite aucune lubrification lors de son utilisation. La nonutilisation de lubrification réduit les déchets et limite les problèmes de contaminations.
La chaîne Tsubaki Lambda contribue à un environnement de travail propre.
Informations techniques
Attributs
| Chaîne | 12b2ldol |
|---|---|
| Pas de chaîne | 19,05 mm |
| Poids | 48 g |
| Diamètre rouleau | 12,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,80 € HT
/ 5 unités
257,76 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h