Chaîne à rouleaux standard européen Renold 08B2SNX10FT

Chaîne double autolubrifiante SYNO plaques nickelées

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Renold :08B2SNX10FT
Rubix :0241-1095146
EAN :0673766032235
CHAINE PAS 12,7 DOUBLE 08B2SN 08B-2 A ROULEAUX SYNO II

Résumé technique

Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Chaîne08b-2
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CHAINE PAS 12,7 DOUBLE 08B2SN 08B-2 A ROULEAUX SYNO II


Pour une utilisation dans des applications sensibles à l'hygiène ou dans des situations où la contamination par le lubrifiant doit être évitée, la chaîne Renold Syno nickelée présente toutes les caractéristiques que vous attendez d'une chaîne. Avec un lubrifiant approuvé par l'industrie alimentaire dans la douille frittée, cette chaîne n'aura pas besoin d'être relubrifiée dans la plupart des cas.
Chaînes nécessitant peu d'entretien : Chaîne à rouleaux Syno en boîte

Informations techniques


Attributs
Pas de chaîne12,7 mm
Profilduplex (2)
Chaîne08b-2
Diamètre rouleau8,51 mm
Largeur interne min.7,75 mm
Longueur de chaîne3048 m
Longueur d'axe30,9 mm
Diamètre d'axe de chaîne4,45 mm
Type de plaquecourbé
Hauteur de plaque11,7 mm
Épaisseur de plaque1,81 mm
Charge de rupture min.31,1 kN
574,38 HT
/ 3,05 mètres
689,25 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h