Veste froid et intempéries Portwest CD870DRRXXL, Taille : 2XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
CD870 - Softshell WX2 (2 Couches)
Voir les informations techniquesRéférences
Portwest :CD870DRRXXL
Rubix :J432-6267205
EAN :5036108396498



Détails articles : SOFTSHELL WX2 2C ROUGE FONCE T.XXL
Le WX2 Softshell est fabriqué à partir d'un softshell tissé extensible à deux couches, doublé d'un molleton pour plus de chaleur et de confort. Le tissu extensible 4 dimensions, placé stratégiquement, permet une grande aisance de mouvement. Cette Softshell possède de nombreuses caractéristiques techniques, notamment des poches internes et externes, un protège-menton et des poignets élastiques. Non magnétiques : sans nickel sans métal
Caractéristiques
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
Cordon de serrage
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
Poches latérales zippés
Poche intérieure pour un rangement sûr
Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré
Tissu extérieur : Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g
Tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Caractéristiques
Respirant, résistant au vent et à l'eau
Finition textile Texpel™ Splash Eco extrêmement résistante à l'eau et exempte de PFAS, l'eau perle loin de la surface du tissu
doublure collée en micro polaire
Les panneaux extensibles innovants dans les zones de mouvement clés offrent un excellent confort et une grande flexibilité
Cordon de serrage
5 poches pour plus de rangement
Poche poitrine zippée
Poches latérales zippés
Poche intérieure pour un rangement sûr
Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
Protège-menton pour plus de confort
Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
* Design communauté Européenne enregistré
Tissu extérieur : Softshell 2 Couches 100% polyester GRS collée à 100% polyester GRS Micro Polaire 280g
Tissu contrastant : 93 % polyester, 7 % élasthanne
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,13 € HT
/ unité
52,96 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours