Casquette de protection et accessoire pour casquette de protection Earline 57306

Casquette anti-heurt

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Earline :57306
Rubix :4886-6121145
EAN :3435241573063
CASQUETTE ANTI-HEURT NOIR

Résumé technique

Couleurnoir

Documents

Détails articles : CASQUETTE ANTI-HEURT NOIR


Cette casquette anti-heurt offre une protection efficace contre les chocs légers à la tête, dans des environnements sans risque de chute d’objets. Conçue pour allier sécurité, confort et esthétique, elle constitue une solution idéale pour les professionnels évoluant en intérieur, notamment dans l’industrie ou le bâtiment.

Caractéristiques :
La casquette anti-heurt Earline 57306 intègre une coque de protection en ABS, dissimulée sous un tissu résistant, pour amortir les impacts dus aux chocs accidentels contre des objets fixes. Son rembourrage intérieur en polyéthylène et ses coussinets extérieurs en EVA renforcent le confort tout en assurant une absorption efficace de l’énergie en cas de contact. Dotée d’anneaux d’aération en cuivre, elle garantit une bonne ventilation, limitant l’échauffement lors d’un port prolongé.

Spécifications :
- Marque : Earline.
- Modèle : 57306.
- Couleur : noir.
- Matériaux : ABS, EVA, PE, coton, cuivre.
- Tissu de couverture : 100 % coton.
- Taille unique ajustable par bande auto-agrippante (Scratch).
- Conçue pour les environnements intérieurs sans risque de chute d’objets.

Normes :
- Conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle (EPI).
- Certifiée selon la norme EN 812.

Informations sur la marque :
Earline est une marque du groupe Euro Protection, acteur majeur dans la conception et la distribution d’équipements de protection individuelle. Avec son siège situé à Miribel, en France, Euro Protection s’appuie sur plusieurs décennies d’expertise pour fournir des produits fiables et innovants. Le groupe est présent dans plus de 70 pays et développe des solutions adaptées aux exigences de sécurité des professionnels de tous secteurs, du BTP à l’agroalimentaire.

Points forts

- Protège efficacement contre les heurts accidentels avec des structures fixes.
- Design discret et ergonomique, compatible avec une tenue de travail.
- Confort longue durée grâce aux coussinets intérieurs et à la ventilation.

Applications

La casquette anti-heurt Earline est spécialement conçue pour les environnements intérieurs sans danger de chute d’objets. Elle convient parfaitement aux opérateurs industriels, aux techniciens de maintenance, aux professionnels du second œuvre du bâtiment, ainsi qu’aux travailleurs logistiques évoluant dans des entrepôts. Elle est particulièrement utile dans les espaces confinés, les ateliers de production ou les zones de circulation avec obstacles en hauteur.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
21,49 HT
/ unité
25,79 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h