Casque haute température 3M G3501M-GU, Couleur : Jaune | Matière principale : Polyamide

Casques de protection pour températures élevées 3M™ Série G3501

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :G3501M-GU
Rubix :2771-6292115
Fabricant :7100077280
EAN :04054596015432
CASQUE POUR TEMPERATURES EXTREMES 3M, A CLIQUET,

Résumé technique

Couleurjaune
Matière principalepolyamide
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE POUR TEMPERATURES EXTREMES 3M, A CLIQUET,


Ce casque 3M™ G3501 est conçu pour offrir une protection complète et fiable dans les environnements de travail les plus exigeants. Fabriqué pour résister à des températures extrêmes allant de -30 °C à +150 °C, il répond aux besoins des professionnels travaillant dans des secteurs tels que la sidérurgie, les fonderies ou la fabrication de ciment.

Caractéristiques:
Ce casque de sécurité industrielle est spécialement conçu pour répondre aux conditions difficiles des environnements industriels. Sa coque en nylon renforcé de fibres de verre offre une excellente résistance mécanique et thermique. Ce casque est équipé d'un serre-tête réglable et ergonomique avec une suspension à cliquet, garantissant un ajustement parfait pour un confort accru. Compatible avec divers accessoires, il peut être équipé d'écrans faciaux, de protections auditives et d'autres équipements pour une solution de protection intégrée. Ce produit est léger et durable. Il est conçu pour résister à des environnements de travail des métaux.

Spécifications:
• Matériau de la coque : nylon renforcé de fibres de verre
• Poids : 392 g
• Poids de la coque seule : 311 g
• Dimensions ajustables : suspension à cliquet : 53-62 cm
• Plage de températures : -30 °C à +150 °C
• Durée de vie recommandée : 2 à 5 ans selon les conditions d'utilisation
• Stockage recommandé : +3 °C à +40 °C, humidité relative < 85 %
• Couleurs disponibles : blanc et orange
• Accessoires compatibles : écrans faciaux (série V5), protections auditives (série X et Optime™), lunettes intégrées (V6)
• Bandeau absorbant : cuir ou synthétique
• Non ventilé

Normes:
Ce casque répond à plusieurs normes européennes et directives :
• EN 397 : protection contre les chocs et la pénétration, isolation électrique jusqu'à 440 Vca
• EN 50365 : isolation électrique pour travaux sous tension jusqu'à 1 000 Vca et 1 500 Vcc

Informations sur la marque:
3M est mondialement reconnu pour ses innovations et sa diversité de produits répondant à divers besoins professionnels. De la sécurité au quotidien aux applications spécialisées dans l’automobile et le transport, en passant par les solutions de communication visuelle et les produits de construction, 3M investit constamment en recherche et développement pour offrir des solutions innovantes et adaptées.

Points forts

• Protection optimale : conçu pour résister à des températures extrêmes, des étincelles métalliques, des projections et offrir une isolation électrique performante.
• Confort personnalisé : options de suspension à cliquet pour un ajustement précis.
• Polyvalence : compatible avec une large gamme d'accessoires pour une protection complète.
• Durabilité accumulée : matériaux résistants et durée de vie prolongée selon les conditions d'utilisation.

Applications

Ce casque 3M™ G3501 est parfaitement adapté aux industries nécessitant une protection contre les risques thermiques, mécaniques et électriques :
• Sidérurgie : résistance aux projections de métaux en fusion et à la chaleur extrême.
• Fonderies et moulage : protection contre les étincelles et les températures élevées.
• Fabrication de ciment : robustesse pour les environnements poussiéreux et abrasifs.
• Recyclage des métaux : protection complète contre les chocs et les impacts.
• Production réfractaire : idéale pour les environnements à haut risque thermique.

Informations techniques


Attributs
Couleurjaune
Matière principalepolyamide
Poids392 g
Matièrepolyamide avec fibre de verre
Serrage coiffecrémaillère
985,60 € HT
/ 20 unités
1 182,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Couleur