Casque de chantier JSP AJF170-000-500, Couleur : Bleu | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Crémaillère

Casque

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

JSP :AJF170-000-500
Rubix :G832-6090407
EAN :5038428126120
CASQUE EVO3 AERE BLEU CREMAILLERE

Résumé technique

Couleurbleu
Serrage coiffecrémaillère
Matière principalepolyéthylène
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE EVO3 AERE BLEU CREMAILLERE


Ce casque de sécurité ventilé de JSP est conçu pour offrir une protection optimale tout en garantissant un confort exceptionnel grâce à son harnais réglable et à sa calotte en polyéthylène haute performance. Son système de ventilation amélioré réduit la chaleur et l'humidité pour un port prolongé plus agréable.

Caractéristiques :
L'EVO®3 se distingue par sa calotte en PEHD résistante aux impacts et son système de harnais 3D ajustable sur trois niveaux, permettant un ajustement personnalisé et stable. Son bandeau de transpiration Chamlon™ absorbe efficacement l'humidité tout en étant doux et confortable sur la peau. Il est doté d'une crémaillère pour un serrage rapide et d'une compatibilité avec divers accessoires JSP, notamment les coquilles anti-bruit Sonis® et les écrans Surefit™. Son système de ventilation latéral réduit la chaleur interne et améliore le confort lors des longues journées de travail.

Spécifications :
- Taille ajustable : 53-64 cm.
- Poids : 372 g.
- Matériau de la calotte : polyéthylène haute densité (PEHD).
- Harnais textile : réglable en profondeur 3D.
- Système de serrage : crémaillère Revolution™.
- Ventilation : oui.
- Résistance aux températures : de -40 °C à +50 °C.
- Compatibilité accessoires : fentes universelles pour protection auditive et faciale.
- Intégration possible d'une visère EVOSpec®.

Normes :
Le casque EVO®3 ventilé est un EPI de catégorie II, certifié CE en accord avec le règlement (UE) 2016/425. Il est conforme à la norme européenne EN 397, garantissant une protection efficace contre les chocs et la perforation. Il satisfait également aux exigences en matière de résistance aux projections de métaux en fusion et aux basses températures.

Informations sur la marque :
JSP est un leader mondial de la protection individuelle, spécialisé dans la conception et dans la fabrication de casques de sécurité, protections auditives et solutions de protection respiratoire. Depuis sa création en 1964, l'entreprise britannique s'engage à innover pour améliorer la sécurité des travailleurs. Elle opère dans plus de 20 pays via près de 50 filiales et met un point d'honneur à développer des produits ergonomiques et performants, conformes aux normes les plus exigeantes du marché.

Points forts

- Protection optimale : calotte en PEHD ultra-résistante aux chocs.
- Confort amélioré : harnais 3D ajustable et bandeau anti-sueur Chamlon™.
- Ventilation efficace : système aéré réduisant la chaleur interne.
- Facilité d'ajustement : crémaillère Revolution™ pour un serrage rapide.
- Personnalisation possible : large surface pour logos d'entreprise.
- Compatibilité accessoires : fentes universelles pour équipements JSP.
- Résistance extrême : supporte des températures de -40 à +50°C.

Applications

Ce casque de chantier est conçu pour une utilisation dans les environnements industriels, la construction, l'ingénierie mécanique, la logistique et les travaux publics. Il est idéal pour les travailleurs exposés à des risques de chocs, de chutes d'objets ou de conditions climatiques difficiles. Son ajustement personnalisable et sa compatibilité avec divers accessoires le rendent parfait pour les professionnels exigeants recherchant une protection fiable et confortable.

Informations techniques


Attributs
Couleurbleu
Serrage coiffecrémaillère
Matière principalepolyéthylène
Aérationventilé
Poids372 g
Matièrehdpe
Visièreoui
832,60 HT
/ 20 unités
999,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.