Casque de chantier Uvex 9735231, Couleur : Orange | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque de chantier Pronamic Alpine
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9735231
Rubix :0506-6245534
EAN :4031101959962


Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : PRONAMIC ALPINE MIPS HV ORANGE
L'interaction parfaite entre protection et dynamisme ne se reflète pas uniquement dans le nom de notre nouveau casque de protection. Ce modèle a été développé dans le but d'intégrer tous les éléments fonctionnels (ventilation, système de sécurité Mips®) dans le design du casque. De plus, le confort était extrêmement important pour nous afin que nos clients puissent ajuster le casque de manière optimale à la forme de leur tête.
Caractéristiques générales
- Encoches latérales Euroslot (30 mm) permettant de fixer les coquilles antibruit
- Quatre clips de fixation pour fixer des lampes frontales ou des lunettes-masques
- Autres éléments pour ajouter nos nombreux accessoires
- Jugulaire conforme à la norme EN 12492 livrée montée sur le casque
- Jugulaire conforme à la norme EN 397 disponible séparément en tant qu'accessoire
- Kit d'hygiène de remplacement
- Tailles parfaitement adaptées de 51 à 63 cm
Caractéristiques de confort
- Doublure réglable de manière polyvalente et ajustement par crémaillère en continu
- Coque intérieure en EPS garantissant un ajustement et un confort de port optimaux
Caractéristiques de protection
- EN 397 norme relative aux casques de protection pour l'industrie, exigences complémentaires pour les très basses températures -30° C, résistance à la déformation latérale accrue (LD) et aux projections de métal en fusion (MM)
- EN 12492 : norme relative aux casques d'alpiniste
Applications
- Industrie
- Construction
- Énergie
- Aménagement paysager
- Sylviculture
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 535 g |
| Visière | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,89 € HT
/ unité
135,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours