Autre commande pneumatique Festo NEBM-M12W8-E-2.5-LE8

Câble

Voir les informations techniques
Références
Festo :NEBM-M12W8-E-2.5-LE8
Rubix :0326-2566006
Fabricant :1451675
EAN :4052568106102
CABLE CODEUR NEBM-M12W8-E-2.5-LE8
Résumé technique
Typecâble de raccordement pour les moteurs

Détails articles : CABLE CODEUR NEBM-M12W8-E-2.5-LE8


Câble codeur NEBM-M12W8-E-2.5-LE8 Caractéristique du câble=compatible chaînes porte-câbles, Plage de tension de service CA=0 - 30 V, Plage de tension de service CC=0 - 30 V, Degré de protection=IP65, Note concernant le degré de protection=monté

Informations techniques


Attributs
Typecâble de raccordement pour les moteurs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,35 HT
/ unité
110,82 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours