Autre commande pneumatique Festo DZF-50-125-A-P-A

DZF Vérin plat

Voir les informations techniques

Références

Festo :DZF-50-125-A-P-A
Rubix :0326-2578849
Fabricant :161299
EAN :4052568129033
VERIN PLAT DZF-50-125-A-P-A

Résumé technique

Typedzf vérin plat, métrique

Détails articles : VERIN PLAT DZF-50-125-A-P-A


Vérin plat DZF-50-125-A-P-A avec tige anti-rotation pour détection de la position, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels. Course=125 mm, Diamètre de piston=(* 50 mm, * Diamètre équivalent), Angle de torsion max. de la tige de piston +/-=0,5 deg, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés, Position de montage=indifférent

Informations techniques


Attributs
Typedzf vérin plat, métrique
397,90 € HT
/ unité
477,48 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours