Raccord instantané pneumatique SMC KQ2C12-00A

Capuchon de tube

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :KQ2C12-00A
Rubix :0338-2175146
Fabricant :00984157
EAN :3618036069204
RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON FEMELLE TUBE 12
Résumé technique
Matièrepolypropylène
Raccordement 112 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : RACCORD INSTANTANE PLASTIQUE BOUCHON FEMELLE TUBE 12


Les raccords rapides KQ2, métriques et en pouces sont disponibles dans une grande variété de tailles, de styles de corps et de types de filetage. La garniture spécialement conçue assure une étanchéité supérieure sous pression en évitant le débit réduit commun aux raccords à compression. Le collier de dégagement KQ2 libère à la fois le chien de serrage et la pince de serrage pour fournir une faible force de déconnexion pour un retrait facile du tube.
KQ2C, raccord rapide couleur blanche - Bouchon de tube

Points forts

Accepte les tubes en nylon et uréthane
Applicable aux applications de vide et à pression positive
Le collier de dégagement permet de retirer facilement le tuyau sans endommager le tube

Informations techniques


Attributs
Matièrepolypropylène
Raccordement 112 mm
Raccordement 218,5 mm
Température maxi60 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,03 HT
/ unité
4,84 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h