Raccord instantané pneumatique Parker 1006A40 04 00
Legris Tuyau
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :1006A40 04 00
Rubix :4439-7010835
Fabricant :1006A40 04 00

Documents
Détails articles : TUBE ALU BLEU D.40X36 LG.6M TRANSAIR 1006A40 04 OO
Pression de service maximale :- 13 bar de -20°C à +60°C- 16 bar de -20°C à +45°C Niveau de vide : 98,7% (13 mbar à pression absolue) Plage de température : -20°C à + 60°C Tube extrudé (selon les normes EN 755.2, EN 755.8 et EN 573.3)
Application : Air comprimé, vide, gaz industriels, gaz inertes
Temps d'assemblage : 0.05
Matériau du corps : Aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Couleur : Bleu
Configuration : Tube à tube
Type de connexion 1 : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Longueur : 20, 6
Longueur (ft) : 20
Longueur (m) : 6
Pression maximale de fonctionnement : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Diamètre extérieur : 1-1/2, 40
Diamètre extérieur du tuyau (pouce) : 1-1/2
Tube O.d. (mm) : 40
Type de produit : Tube rigide en aluminium
Quantité par boîte : 6
Forme : Droit
Dimensions : 1-1/2, 40
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0.03, 1
Poids : 6.305, 2.860
Temps d'assemblage : 0.05
Matériau du corps : Aluminium traité
Marque : Parker, Transair
Couleur : Bleu
Configuration : Tube à tube
Type de connexion 1 : Tube
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air, gaz industriel
Industrie : Industrie générale
Longueur : 20, 6
Longueur (ft) : 20
Longueur (m) : 6
Pression maximale de fonctionnement : 232, 16 bar 232 PSI (-4°F à +113°F)/16 bar (-20°C à 45°C) jusqu'à 100 mm
188 PSI (-4° à +140°F)/13 bar (-20°C à 60°C) jusqu'à 168 mm
101 PSI (-4° à +185°F)/7 bar ( -20°C à 85°C) jusqu'à 168 mm
Pour le Canada, veuillez vous référer à https://www.parker.com/ca
Température maximale de fonctionnement : 185, 85
Température de fonctionnement minimale : -4, -20
Diamètre extérieur : 1-1/2, 40
Diamètre extérieur du tuyau (pouce) : 1-1/2
Tube O.d. (mm) : 40
Type de produit : Tube rigide en aluminium
Quantité par boîte : 6
Forme : Droit
Dimensions : 1-1/2, 40
Spécifications Met : EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (Qualité de l'air), TUV, CE 2014/68/EU, QUALICOAT
Technologie : Pneumatique, manipulation des fluides et des gaz
Pression de vide : 0.03, 1
Poids : 6.305, 2.860
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | 40 mm |
| Profil | 1006a40 |
| Raccordement 2 | 40 mm |
| Température maxi | 85 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 221,00 € HT
/ 6 unités
1 465,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours