Raccord instantané pneumatique Festo LCN-1/4-PK-6
Raccord à barbillon
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :LCN-1/4-PK-6
Rubix :0326-2207600
Fabricant :12959
EAN :4052568021559

Détails articles : RACCORD COUDE CANNELE LCN-1/4- PK-6 12959
Raccord coudé cannelé LCN-1/4-PK-6 orientable, avec joint Diamètre nominal=4,9 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar, Fluide de service=Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note sur le fluide de commande et de pilotage=Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Informations techniques
Attributs
| Matière | aluminium |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/4 |
| Raccordement 2 | 8 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,40 € HT
/ 10 unités
227,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours