Raccord instantané pneumatique Parker 3103 06 10
Legris Tee Male Stud BSPT NPT 3106
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3103 06 10
Rubix :4439-2014157
Fabricant :3103 06 10
EAN :0820099210636

Documents
Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL FILET LN M1/8 CO TUBE 6 TUBE 6
Raccordement en ligne de 2 tubes à un angle de 90 ° avec filetage mâle.
Compact
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Compact
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-débit d'air complet,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8 pouce Filetage
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 10
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té de passage
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.007
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube à port
Connexion 1 Taille : 6 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 6 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : R 1/8 pouce Filetage
Connexion 2 Taille : R 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 10
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té de passage
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.007
Informations techniques
Attributs
| Matière | laiton nickelé |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Raccordement 2 | 1/8 in |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,30 € HT
/ 10 unités
108,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h