Pompe à vide pneumatique Festo OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-H3
Venturi Ovel
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-A-H3
Rubix :0326-2557735
Fabricant :8141094
EAN :4052568566654

Résumé technique
| Type | générateur de vide à éjecteur (venturi) avec impulsion d’éjecteur électrique |
|---|
Détails articles : VENTURI OVEL-5-H-10-P-VQ4-UC-C-
Venturi ovel-5-h-10-p-vq4-uc-c-
Informations techniques
Attributs
| Type | générateur de vide à éjecteur (venturi) avec impulsion d’éjecteur électrique |
|---|---|
| Diamètre de filetage | 14 mm |
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/8 '' |
| Débit | 4 l/min |
| Pression maxi de service | 7 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
172,16 € HT
/ unité
206,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours