Pompe à vide pneumatique Festo OVEM-20-H-B-PO-CE-N-2P

Venturi

Voir les informations techniques

Références

Festo :OVEM-20-H-B-PO-CE-N-2P
Rubix :0326-2564372
Fabricant :8023702
EAN :4052568258535
VENTURI OVEM-20-H-B-PO-CE-N-2P

Résumé technique

Typeovem-20-h-b-po-ce-n-2p générateur de vide

Détails articles : VENTURI OVEM-20-H-B-PO-CE-N-2P


Venturi OVEM-20-H-B-PO-CE-N-2P Diamètre nominal de la buse de Laval=2 mm, Dimension modulaire=20 mm, Type de construction silencieux=ouvert, Position de montage=indifférent, Caractéristique de l'éjecteur=(* Niveau de vide élevé, * Standard)
Générateur de vide Ovem-20-H-B-Po-Ce-N-2P 8023702

Informations techniques


Attributs
Typeovem-20-h-b-po-ce-n-2p générateur de vide
1 234,79 € HT
/ unité
1 481,75 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours