Capteur pneumatique de position Balluff BMF005L
Capteur magnétique BMF005L
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BMF005L
Rubix :4239-2658219
Fabricant :BMF005L


Résumé technique
| Type | capteur magnétique universel, 33,5 x 5 x 10,5 mm, m8x1 connecteur mâle, 3-pôles, pur, 0.3 m, pnp à fermeture (no), bride de fixation bmf 305-hw*, 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Exécution | pour rainures variables |
| Tension, min. | 10 V |
Documents
Détails articles : CAPT MAGNET UNIVERSEL PUR+M8 BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,3
Capteur magnétique, Forme de rainure = variable, Dimensions = 33,5 x 5 x 10,5 mm, Principe de fonctionnement = Capteur magnétique, Raccordement = M8x1-Connecteur mâle, 3-pôles, Câble = PUR, 0.3 m, Utilisation = Actionneurs de grande taille, Fixation = Bride de fixation BMF 305-HW*, Matériau du boîtier = LCP, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 10000 Hz, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...85 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Fiabilité maximale même en environnement sale
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Zéro usure = maintenance réduite
Installation rapide sur vérins standards
Haute précision de détection
Option IO-Link pour industrie 4.0.
Applications
Les capteurs de champ magnétique sont principalement utilisés pour surveiller ponctuellement ou en continu la position du piston sur les vérins et les préhenseurs. Le capteur détecte alors le champ de l'aimant intégré au piston à travers la paroi de l'actionneur.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Grâce à leur détection de position sans contact, les capteurs de champ magnétique de Balluff sont d'une fiabilité absolue et sans usure : aucune altération par contact, aucune interférence et une mesure toujours précise. La position du piston est détectée avec précision, même à des vitesses de déplacement élevées.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur magnétique universel, 33,5 x 5 x 10,5 mm, m8x1 connecteur mâle, 3-pôles, pur, 0.3 m, pnp à fermeture (no), bride de fixation bmf 305-hw*, 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Exécution | pour rainures variables |
| Tension, min. | 10 V |
| Température maxi | 85 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 30 V |
| Matériau du corps | lcp |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,03 € HT
/ unité
111,64 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence