Capteur pneumatique de position SMC D-J79
Accessoires pour actionneurs
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-J79
Rubix :0338-2050264
Fabricant :D-J79
EAN :3618035635868

Résumé technique
| Type | interrupteur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-j |
| Tension, min. | 10 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR D-J79
SMC propose une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; les commutateurs à semi-conducteurs sont disponibles dans un type d'usage général ou avec une indication bicolore, qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière ; les commutateurs à semi-conducteurs sont également disponibles avec une indication bicolore avec sortie de diagnostic, une indication bicolore résistante à l'eau, une temporisation d'arrêt intégrée (200 ms), des configurations de détection résistantes aux champs magnétiques, résistantes à la chaleur et à large gamme ; différentes longueurs de fil de raccordement sont disponibles.
F79/F7P/J79, Interrupteur à semi-conducteurs, montage sur rail, oeillet
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur automatique |
|---|---|
| Exécution | d-j |
| Tension, min. | 10 V |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 28 V |
| Tension de service | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,60 € HT
/ unité
71,52 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h