Capteur pneumatique de position SMC D-R731L
Amplificateur D-RxK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-R731L
Rubix :0338-2064376
Fabricant :D-R731L
EAN :3618036132366

Résumé technique
| Type | interrupteur automatique à lames souples (reed), 2 fils, avec voyant led |
|---|---|
| Exécution | d-r |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR REED 24VCA/CC A 110VCA D-R731L
Amplificateur, deux types de montage.
Peut être monté sur un actionneur standard.
Facile à raccorder.
Enceinte IP67.
Peut être monté sur un actionneur standard.
Facile à raccorder.
Enceinte IP67.
R73x/R80x, interrupteur à lames, montage direct, oeillet
Informations techniques
Attributs
| Type | interrupteur automatique à lames souples (reed), 2 fils, avec voyant led |
|---|---|
| Exécution | d-r |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 100 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,10 € HT
/ unité
43,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours