Capteur pneumatique de position Festo SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2
Boitier fin course
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2
Rubix :0326-2557134
Fabricant :8137094
EAN :4052568586058

Résumé technique
| Type | boitier fin course srbc-ca4-yr90-mw-22a-1w |
|---|---|
| Exécution | mw – mécanique/électrique, commutateur inverseur à contacts libres de potentiel (avec contact) |
| Tension, min. | 0 V |
Détails articles : BOITIER FIN COURSE SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W
SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W& Indicateur de position de clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | boitier fin course srbc-ca4-yr90-mw-22a-1w |
|---|---|
| Exécution | mw – mécanique/électrique, commutateur inverseur à contacts libres de potentiel (avec contact) |
| Tension, min. | 0 V |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension de service | 24 V |
| Matériau du corps | aluminium moulé sous pression (moulage sous pression en aluminium) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,48 € HT
/ unité
155,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours