Capteur pneumatique de position SMC D-P3DWASE
Amplificateur D-RxK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-P3DWASE
Rubix :0338-2263717
Fabricant :D-P3DWASE

Résumé technique
| Type | detecteur |
|---|---|
| Exécution | indicateur/affichage bicolore |
| Tension, min. | 24 V |
Documents
Détails articles : DETECTEUR SERIE D-P3DW D-P3DWASE
Amplificateur, deux types de montage.
Peut être monté sur un actionneur standard.
Facile à raccorder.
Enceinte IP67.
Peut être monté sur un actionneur standard.
Facile à raccorder.
Enceinte IP67.
Detecteur serie d-p3dw
Informations techniques
Attributs
| Type | detecteur |
|---|---|
| Exécution | indicateur/affichage bicolore |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | 60 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 24 V |
| Tension de service | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,24 € HT
/ unité
151,49 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h