Capteur pneumatique de position SMC D-C73C
Série d'interrupteurs D-
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :D-C73C
Rubix :0338-2050235
Fabricant :D-C73C
EAN :3618035637732

Documents
Détails articles : DETECTEUR SERIE D- D-C73C
SMC offre une variété d'interrupteurs automatiques pour les actionneurs et les pinces pneumatiques ; Les interrupteurs Reed sont disponibles en version générale ou avec une indication bicolore, ce qui permet de déterminer la position de fonctionnement optimale en fonction de la couleur de la lumière. Ils sont résistants aux champs magnétiques, à la chaleur et à une large gamme de configurations de détection ; Différentes longueurs de fils conducteurs sont disponibles.
-Entrée électrique : Connecteur.
-Charge d'application : Relais/PLC.
-Tension d'alimentation : <24V DC.
-Courant de charge : 5 à 50mA.
-Séries d'actionneurs applicables : CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.
Modèle : C73C (DC Volt <24, LED)
Longueur du fil conducteur : 0,5 m
-Charge d'application : Relais/PLC.
-Tension d'alimentation : <24V DC.
-Courant de charge : 5 à 50mA.
-Séries d'actionneurs applicables : CDJ2, CDVJ, CDLJ2, CDM2, CDBM2, CDVM3, 5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, RSDG, MGC, MLGC, RHC, REC.
Modèle : C73C (DC Volt <24, LED)
Longueur du fil conducteur : 0,5 m
Informations techniques
Attributs
| Type | auto-switch |
|---|---|
| Exécution | d |
| Tension, min. | 24 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
| Tension, max. | 24 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,01 € HT
/ unité
43,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h