Capteur inductif Balluff BES020E
Capteur inductif BES020E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES020E
Rubix :4239-2657634
Fabricant :BES020E


Résumé technique
| Type | capteur inductif carré non noyé, 132,5 x 40 x 40 mm, portée 40 mm, m12x1 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 55 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT 40X40X132 (40MM) M12 BES 517-132-M7-H-S4
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = 132,5 x 40 x 40 mm, Modèle = 40x40, Montage = non noyé, Portée = 40 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Fréquence de commutation = 50 Hz, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...55 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = 132,5 x 40 x 40 mm, Modèle = 40x40, Montage = non noyé, Portée = 40 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Fréquence de commutation = 50 Hz, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...55 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif carré non noyé, 132,5 x 40 x 40 mm, portée 40 mm, m12x1 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 55 V |
| Matière | pbt |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes |
| Taille du fil | m12x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,44 € HT
/ unité
180,53 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence