Capteur inductif Balluff BES05KH
Capteur inductif BES05KH
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES05KH
Rubix :4239-2658239
Fabricant :BES05KH


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 12 x 60 mm- portée = 8 mm- m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M12X60, (8MM) M12 BES M12MG1-PSC80B-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 60 mm, Modèle = M12x1, Montage = quasi noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 500 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, selon BWN Pr 20, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 12 x 60 mm, Modèle = M12x1, Montage = quasi noyé, Portée = 8 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 500 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, selon BWN Pr 20, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 12 x 60 mm- portée = 8 mm- m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Affichage | led |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes m12mg1 |
| Taille du fil | m12x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,44 € HT
/ unité
124,13 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence