Capteur inductif Balluff BES01U2
Capteur inductif BES01U2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES01U2
Rubix :4239-2657567
Fabricant :Q08ZC-PSC20B-S49G


Résumé technique
| Type | capteur inductif 59 x 8 x 8 mm- portée = 2 mm - m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCT 8X8X59 (2MM) M8 BES Q08ZC-PSC20B-S49G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = 59 x 8 x 8 mm, Modèle = 8x8, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = 59 x 8 x 8 mm, Modèle = 8x8, Montage = noyé, Portée = 2 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 3000 Hz, Matériau du boîtier = Zinc, Moulé sous pression, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif 59 x 8 x 8 mm- portée = 2 mm - m8 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | zinc, moulé sous pression |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,93 € HT
/ unité
155,92 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence