Capteur inductif Balluff BES021W
Capteur inductif BES021W
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES021W
Rubix :4239-2657641
Fabricant :BES Q40KFU-PSC20B-S04G


Résumé technique
| Type | capteur inductif 40 x 40 x 62 mm- portée = 20 mm- m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF 40X40X62 (20) M12 BES Q40KFU-PSC20B-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = 40 x 40 x 62 mm, Modèle = 40x40, Montage = noyé, Portée = 20 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 50 Hz, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = 40 x 40 x 62 mm, Modèle = 40x40, Montage = noyé, Portée = 20 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 50 Hz, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif 40 x 40 x 62 mm- portée = 20 mm- m12 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pbt |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
117,07 € HT
/ unité
140,48 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h