Capteur inductif Balluff BES05EU
Capteur inductif BES05EU
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BES05EU
Rubix :4239-2658218
Fabricant :BES05EU


Résumé technique
| Type | capteur inductif ø 18 x 66 mm, filetage m18x1, portée 12 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT INDUCTIF M18X66, (12MM) M12 BES M18MI-PSC12B-S04G
Les capteurs inductifs assurent la détection sans contact d’objets métalliques avec une grande fiabilité. Ils délivrent un signal de commutation rapide et précis, idéal pour les applications de détection de présence et de position en milieu industriel.
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 66 mm, Modèle = M18x1, Portée = 12 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 550 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, selon BWN Pr 20, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Capteur inductif, Dimensions = Ø 18 x 66 mm, Modèle = M18x1, Portée = 12 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture (NO), Fréquence de commutation = 550 Hz, Matériau du boîtier = Laiton, revêtement sans nickel, Face sensible, matériau = PBT, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 3 pôles, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP68, selon BWN Pr 20, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact, sans usure
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Temps de réponse très rapide
Insensibles à la poussière, à l’huile et aux vibrations
Construction robuste pour usage industriel
Installation simple et fiable
Applications
Automatisation industrielle
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Détection de présence et de position
Machines-outils et lignes de production
Environnements contraignants (humidité, poussière)
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur inductif ø 18 x 66 mm, filetage m18x1, portée 12 mm |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, revêtement sans nickel |
| Affichage | indicateur de fonctionnement |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
| Série | bes m18mi |
| Taille du fil | m18x1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,70 € HT
/ unité
136,44 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence