Capteur de proximité Balluff BCS0010
Capteur capacitif BCS0010
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCS0010
Rubix :4239-2658249
Fabricant :BCS0010


Résumé technique
| Type | capteur capacitif, dimensions ø 4 x 29 mm, montage noyé, portée 0,1...1 mm, raccordement câble avec connecteur snap-in ip40 / binder 719 connecteur femelle, 2,00 m pur, ip67. |
|---|---|
| Tension, min. | 4 V |
| Tension, max. | 8 V |
Documents
Détails articles : CAPT CAPACITIF D4X29 POUR AMPLI BCS G04T4D-XXS10C-EP02-GZ01-002
Capteur capacitif, Dimensions = Ø 4 x 29 mm, Série = G04, Montage = noyé, Raccordement = Câble avec connecteur, Snap-In IP40, Binder 719-Connecteur femelle, 2.00 m, PUR, Interface = Interface spéciale, Portée = 0,1...1 mm, Sensibilité = réglable sur l'amplificateur, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301), Face sensible, matériau = PTFE, Température ambiante = -10...70 °C, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Classe de protection = IP67
Points forts
Détection universelle (solides + liquides)
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Applications
Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur capacitif, dimensions ø 4 x 29 mm, montage noyé, portée 0,1...1 mm, raccordement câble avec connecteur snap-in ip40 / binder 719 connecteur femelle, 2,00 m pur, ip67. |
|---|---|
| Tension, min. | 4 V |
| Tension, max. | 8 V |
| Tension | 8 V |
| Matière | acier inoxydable (1.4301) |
| Longueur de câble | 2 m |
| Température maxi | 70 °C |
| Indicateur LED | non |
| Tension de service | 8 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,30 € HT
/ unité
236,76 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence