Références
Festo :SIEF-M18NB-NS-S-L
Rubix :0326-2572716
Fabricant :538317
EAN :4052568175832

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEF-M18NB-NS-S-L
Capteur de proximité SIEF-M18NB-NS-S-L avec connecteur mâle, montage noyé partiel possible. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | sief |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, pbt, chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,92 € HT
/ unité
112,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours