Capteur de proximité Festo SME-1-LED-24-B
SME-1 Détecteur de proximité
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SME-1-LED-24-B
Rubix :0326-2004567
Fabricant :151669
EAN :4052568117009

Résumé technique
| Type | capteur de proximite sme-1-led 24-b 151669 |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 27 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE SME-1-LED 24-B 151669
Capteur de proximité SME-1-LED-24-B Forme=parallélépipédique, Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Principe de mesure=Contact Reed magnétique
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de proximite sme-1-led 24-b 151669 |
|---|---|
| Tension, min. | 12 V |
| Tension, max. | 27 V |
| Matière | pet renforcé, tpe-u |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,29 € HT
/ unité
293,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours