Capteur de proximité SMC D-M9PSDPC

Detecteur série D-M9

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :D-M9PSDPC
Rubix :0338-2088955
Fabricant :D-M9PSDPC
EAN :3618036133486
DETECTEUR DE POSITION D-M9PSDPC

Résumé technique

Typem12 4 broches
Tension, min.4,5 V
Tension, max.28 V

Documents

Détails articles : DETECTEUR DE POSITION D-M9PSDPC


Gamme de détecteurs statiques à fixation intégrée. Se monte facilement dans la rainure du vérin des séries C55, MY1 etc. - Compatible avec tous les connecteurs conformes aux normes internationales (IEC947-5-2).
- Normalisé IP67. Connecteur M8 à trois broches.
Detecteur serie d-m9

Points forts

Courant de charge réduit.

Applications

Applications relais, circuit imprimé, automates programmables.

Informations techniques


Attributs
Typem12 4 broches
Tension, min.4,5 V
Tension, max.28 V
61,49 € HT
/ unité
73,79 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h