Calibre de soudure GISS Cutline 891994


Calibres de soudure

Références
giss cutline :891994
rubix :G600-0784522
ean :3660338445989
CALIBRE DE SOUDAGE
Résumé technique
Typevenier
Plage de mesure0-20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CALIBRE DE SOUDAGE


Mesure et contrôle
CALIBRE DE SOUDAGE

Points forts

En acier inoxydable.

Applications

Calibre de soudure
Pour angle 60°, 70°, 80°, 90°
Utilisé pour inspecter les joints et coins soudés plats

Informations techniques


Attributs
Poids0.15
Typevenier
Plage de mesure0-20 mm
Matière du corpsAcier
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,21 HT
/ unité
21,85 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs