Divers équipements de soudage électrique - Autre Fein 90701005020

Plaque de soudage Ø 16 mm (Fein VersaMAG)

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :90701005020
Rubix :0140-5471318
Fabricant :90701005020
EAN :4014586898278
PLAQUE DE SOUDAGE D 16 MM (FEIN VERSAMAG)

Résumé technique

Typeplaque de soudage d 16 mm (fein versamag)

Documents

Détails articles : PLAQUE DE SOUDAGE D 16 MM (FEIN VERSAMAG)


Plaque de soudage Ø 16 mm (Fein VersaMAG)|Supports de perçage|Plaque de soudage durable avec un diamètre de perçage de 16 mm sur 250 x 250 mm. Haute protection de la surface grâce à la plasmatisation et avec un gabarit de perçage préfabriqué pour les éléments Demmeler et Siegmund. |Grâce à un système modulaire unique, maintien sûr dans différentes situations de travail. |Compatible uniquement avec l’aimant permanent FEIN VersaMAG (32172050020).

Informations techniques


Attributs
Typeplaque de soudage d 16 mm (fein versamag)
253,56 HT
/ unité
304,27 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours