Caisse à outils équipée SAM CP-28BAG, Nombre d'éléments: 27
Caisse textile 30L avec 27 outils 1er équipement
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CP-28BAG
Rubix :0149-6128668
EAN :3272670622043

Documents
Détails articles : BAG 1ER EQUIPEMENT
Idéale pour un premier équipement.
Caisse composée de :
- 9 clés mâles à têtes sphériques de 1,5 à 10 mm
- 1 pince multiprise
- 3 Tournevis fente électricien
- 1 Tournevis fente mécanicien.
- 2 Tournevis Pozidriv®
- 1 mesure courte 5 mètres
- 1 marteau rivoir hickory
- 1 clé à molette 12 mm
- 8 clés mixtes de 8 à 19 mm
Textile souple, tout terrain, légère.
L'avis SAM : Vraiment un bon rapport qualité / prix
Dimensions :
Hauteur 270mm
Profondeur 420mm
Largeur 250mm
Caisse composée de :
- 9 clés mâles à têtes sphériques de 1,5 à 10 mm
- 1 pince multiprise
- 3 Tournevis fente électricien
- 1 Tournevis fente mécanicien.
- 2 Tournevis Pozidriv®
- 1 mesure courte 5 mètres
- 1 marteau rivoir hickory
- 1 clé à molette 12 mm
- 8 clés mixtes de 8 à 19 mm
Textile souple, tout terrain, légère.
L'avis SAM : Vraiment un bon rapport qualité / prix
Dimensions :
Hauteur 270mm
Profondeur 420mm
Largeur 250mm
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 27 |
|---|---|
| Largeur | 250 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
562,04 € HT
/ unité
674,45 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
