Caisse à outils équipée Facom U.J2, Nombre d'éléments: 8

Composition "4 tonnes"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :U.J2
Rubix :0139-5020086
EAN :3148516286154
COMPOSITION EXTRACTEUR U.J2

Résumé technique

Nombre d'éléments8

Documents

Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR U.J2


Composition "4 tonnes"
- Comprenant :
- U.306A140 : Extracteur à griffes pour prise exterieure (capacité 7 --> 140 mm).
- U.306G10 : Jeux de 3 griffes longues, pour prise extérieure (capacité 10 --> 180 mm).
- U.306G15 : Jeux de 3 griffes longues, pour prise extérieure (capacité 20 --> 260 mm).
- U.306G2 : Jeux de 3 griffes, pour prise intérieure (capacité 23 --> 130 mm).
- U.306G20 : Jeux de 3 griffes, pour prise intérieure (capacité 60 --> 170 mm).
- U.306-3 : Vis longue avec embout.
- U.40 : Potence (montage par bague et écrou Réf U.306A1, livré dans la composition).
- U.306M : Masse à inertie.
- Présentée sur panneau : PK.1.
- Dimensions (L. x l.) : 444 x 888 mm.
Poids : 12,400 kg.

Points forts

Composition ''4 tonnes''
Modèle: U.J2
Nombre d'éléments: 8
Comprenant : U.306A140 : Extracteur à griffes pour prise exterieure (capacité 7 --> 140 mm). U.306G10 : Jeux de 3 griffes longues, pour prise extérieure (capacité 10 --> 180 mm). U.306G15 : Jeux de 3 griffes longues, pour prise extérieure (capacité 20 --> 260 mm). U.306G2 : Jeux de 3 griffes, pour prise intérieure (capacité 23 --> 130 mm). U.306G20 : Jeux de 3 griffes, pour prise intérieure (capacité 60 --> 170 mm). U.306-3 : Vis longue avec embout. U.40 : Potence (montage par bague et écrou Réf U.306A1, livré dans la composition). U.306M : Masse à inertie. Présentée sur panneau : PK.1. Dimensions (L. x l.) : 444 x 888 mm. Poids : 12,400 kg.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments8
1 511,70 HT
/ unité
1 814,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (29) jours