Caisse à outils équipée SAM 74-J22A, Nombre d'éléments: 21
Coffret 22 Outils 3/8"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :74-J22A
Rubix :0149-5040842
EAN :3272670415683

Documents
Détails articles : COFFRET 22 OUTILS 3/8.
Coffret bi-matière 651-C: 330 x 227 x 60 mm. Platine 651-P3.Finition chromée polie brillante.Poids : 2 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 21 |
|---|---|
| Largeur | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
606,87 € HT
/ unité
728,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
