Caisse à outils équipée SAM 78-C15, Nombre d'éléments: 15
Coffret 15 Outils 3/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :78-C15
Rubix :0149-5012318
EAN :3272670293885

Documents
Détails articles : COMPOSITION D'OUTILS 78-C15 15 OUTILS
Coffret métallique réf 7051333 : 515 x 170 x 95 mm.Finition chromée polie brillante. Poids : 11,5 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 15 |
|---|---|
| Largeur | 13 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
681,72 € HT
/ unité
818,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
