Caisse à outils équipée SAM CP-100-BAG6N, Nombre d'éléments: 100
Bag textile 30L de 100 outils de maintenance
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :CP-100-BAG6N
Rubix :0149-5448077
EAN :3272670776388




Documents
Détails articles : BAGUE TEXTILE 30 LITRES AVEC 100 OUTILS DE MAINTENANCE
3 bonnes raisons de commander ce bag textile :
1 - Un nouveau bag textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
2 - Bag textile ultra-léger et résistant.
3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.
Composition :
x1 : Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60
x1 : Pince multiprise 250mm
x1 : Pince coupante 160mm
x9 : Clés mâles courtes 6pans en râtelier
x9 : Clés mâles Résitorx en râtelier
x9 : Clés mixtes : 10 -> 19mm
x1 : Marteau Rivoir 32mm
x1 : Burin de carrossier
x6 : Tournevis : x3 fentes , x3 Phillips
x1 : Cutter lame auto rétractable
x1 : Lampe stylo
x1 : Mesure 3m
x1 : Bag-6NZ
1 - Un nouveau bag textile 100 outils pour la maintenance itinérante.
2 - Bag textile ultra-léger et résistant.
3 - 50% d'économies par rapport à une composition similaire.
Composition :
x1 : Coffret 60 outils 1/4" & 1/2" 75-SHR60
x1 : Pince multiprise 250mm
x1 : Pince coupante 160mm
x9 : Clés mâles courtes 6pans en râtelier
x9 : Clés mâles Résitorx en râtelier
x9 : Clés mixtes : 10 -> 19mm
x1 : Marteau Rivoir 32mm
x1 : Burin de carrossier
x6 : Tournevis : x3 fentes , x3 Phillips
x1 : Cutter lame auto rétractable
x1 : Lampe stylo
x1 : Mesure 3m
x1 : Bag-6NZ
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 100 |
|---|---|
| Largeur | 230 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
747,43 € HT
/ unité
896,92 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
