Caisse à outils équipée SAM 75-S49A, Nombre d'éléments: 49
Coffret 49 Outils 1/2"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :75-S49A
Rubix :0149-5012179
EAN :3272670416093

Documents
Détails articles : COMPOSITION D'OUTILS 75-S49A 49 OUTILS
Coffret 7051328 : dimensions 56 x 27 x 7 cm.Finition chromée polie brillante. Poids : 13 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 49 |
|---|---|
| Largeur | 270 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
860,17 € HT
/ unité
1 032,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
