Caisse à outils équipée SAM 75-SPM26, Nombre d'éléments: 26
Coffret 26 Outils 1/2" En Mm Et En Pouces
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :75-SPM26
Rubix :0149-5012216
EAN :3272670416215

Documents
Détails articles : COMPOSITION D'OUTILS 75-SP26 26 OUTILS
Coffret bi-matière 652-BM1 : 425 x 280 x 92 mm. Platine : 652-P4.Finition chromée polie brillante. Poids : 5,6 kg.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 26 |
|---|---|
| Largeur | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
418,27 € HT
/ unité
501,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
