Cagoule anti-feu Portwest FR18NAR, Taille : Taille unique | Couleur : Marine | Matière principale : Modacrylique
Cagoule passe montagne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR18NAR
Rubix :J432-6110409
EAN :5036108197149
Documents
Détails articles : CAGOULE PASSE MONTAGNE ANTISTATIQUE RETARD FEU
La cagoule FR Modaflame FR18 de Portwest est une solution de protection thermique de pointe, conçue pour garantir confort et sécurité dans les environnements à haut risque. Elle couvre efficacement la tête et le cou, rendant ce modèle idéal par temps frais. Issue de la gamme Modaflame™ Knit HVO, cette cagoule bénéficie d'une construction en tissu tricoté intrinsèquement résistant au feu, offrant ainsi une protection sans compromis contre la chaleur, les projections et les charges électrostatiques.
Caractéristiques :
Cette cagoule est fabriquée à partir d'un mélange de fibres techniques haute performance : modacrylique, coton et fibre de carbone. Cette composition confère à la cagoule une excellente isolation thermique tout en assurant une respirabilité optimale. Sa conception à deux couches augmente la protection sans compromettre le confort. Le tissu côtelé assure un ajustement sûr et confortable autour de la tête. Les propriétés antistatiques sont adaptées aux environnements ATEX. Contrairement aux traitements ajoutés, ses propriétés ignifuges sont permanentes et résistent aux lavages répétés.
Spécifications :
• Composition : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone
• Tissu : Modaflame tricoté, double couche, sans traitement chimique
• Propriétés : ignifuge, antistatique, respirant
• Ajustement : tissu côtelé pour maintien optimal
• Entretien : lavage à 40 °C (cycle normal), séchage suspendu, repassage max. 110 °C, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas nettoyer à sec
Normes :
• EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1) : protection contre la chaleur convective, radiante et de contact
• EN 1149-5 : propriétés antistatiques pour les environnements explosifs
• Certifié CE
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Caractéristiques :
Cette cagoule est fabriquée à partir d'un mélange de fibres techniques haute performance : modacrylique, coton et fibre de carbone. Cette composition confère à la cagoule une excellente isolation thermique tout en assurant une respirabilité optimale. Sa conception à deux couches augmente la protection sans compromettre le confort. Le tissu côtelé assure un ajustement sûr et confortable autour de la tête. Les propriétés antistatiques sont adaptées aux environnements ATEX. Contrairement aux traitements ajoutés, ses propriétés ignifuges sont permanentes et résistent aux lavages répétés.
Spécifications :
• Composition : 60 % modacrylique, 39 % coton, 1 % fibre de carbone
• Tissu : Modaflame tricoté, double couche, sans traitement chimique
• Propriétés : ignifuge, antistatique, respirant
• Ajustement : tissu côtelé pour maintien optimal
• Entretien : lavage à 40 °C (cycle normal), séchage suspendu, repassage max. 110 °C, ne pas blanchir, ne pas sécher en machine, ne pas nettoyer à sec
Normes :
• EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F1) : protection contre la chaleur convective, radiante et de contact
• EN 1149-5 : propriétés antistatiques pour les environnements explosifs
• Certifié CE
Informations sur la marque :
Portwest est un fabricant international de vêtements de travail, d'EPI et de vêtements de sécurité. Fondée en 1904, l'entreprise compte désormais plus de 5 100 employés dans le monde dont une équipe de designers de classe mondiale, spécialisés dans les vêtements de travail résistants aux flammes et à haute visibilité, la protection des mains et des pieds, les EPI et les technologies portables. Portwest est reconnue pour son savoir-faire technique, ses conceptions innovantes, et ses normes de qualité élevées, assurant un contrôle total sur la production depuis ses usines modernes en Europe et en Asie.
Points forts
• Protection thermique optimale pour la tête et le cou
• Propriétés ignifuges permanentes (sans traitement chimique)
• Confort accru grâce au tissu doux et respirant
• Adaptée aux environnements ATEX et antistatique
• Conception à double couche pour une protection renforcée
• Coupe ergonomique avec ajustement parfait
• Maintien des performances même après de nombreux lavages
• Propriétés ignifuges permanentes (sans traitement chimique)
• Confort accru grâce au tissu doux et respirant
• Adaptée aux environnements ATEX et antistatique
• Conception à double couche pour une protection renforcée
• Coupe ergonomique avec ajustement parfait
• Maintien des performances même après de nombreux lavages
Applications
• Maintenance en zones ATEX (atmosphères explosives)
• Interventions en milieu pétrolier ou chimique
• Opérations de soudage ou de coupage
• Travaux de haute tension et d’électricité
• Industrie lourde ou environnement thermiquement agressif
• Usage en extérieur par temps froid dans des zones à risques
• Interventions en milieu pétrolier ou chimique
• Opérations de soudage ou de coupage
• Travaux de haute tension et d’électricité
• Industrie lourde ou environnement thermiquement agressif
• Usage en extérieur par temps froid dans des zones à risques
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Matière principale | modacrylique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,99 € HT
/ unité
40,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
