Veste anti-feu Portwest FR602BKRM, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Modacrylique
Veste
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :FR602BKRM
Rubix :J432-6230232
Fabricant :FR602BKRM
EAN :5036108368457



Documents
Détails articles : VESTE WX3 FR TM NOIR
Veste : Tissu extérieur : Modaflame Work : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone 280g Tissu contrastant : Bizflame Work Antistatic : 60% Modacrylique, 35% Coton, 4% Elasthanne, 1% Fibre de Carbone
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | m |
| Matière principale | modacrylique |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 178,55 €
141,90 € HT
/ unité
170,28 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h