Accessoires pour casques antibruit 3M 7100319510
Cagoule de soudage 3M™ avec adaptateurs pour casque
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100319510
Rubix :2771-6234815
Fabricant :7100319510
EAN :04064035122188
Documents
Détails articles : ADAPT CASQUE SECU 3MSPEEDGLASS G5-03 PRO (H7/G3) 7100319510
Aidez à répondre aux exigences de sécurité sur site avec les adaptateurs de cagoule de soudage et de casque de sécurité 3M™. Ces adaptateurs sont légers et équipés de fixations permettant de monter en toute sécurité des casques de sécurité et des casques de protection. Les pièces faciles à connecter et la conception réglable permettent un montage rapide une fois la cagoule de soudage fixée.
Les adaptateurs 3M™ pour cagoules de soudage et casques de sécurité sont conçus pour permettre aux cagoules de soudage 3M d'être utilisées avec des casques de sécurité.
Points forts
Adaptateurs permettant de monter les cagoules de soudage 3M sur les casques de protection et les casques de sécurité;Permet d'intégrer facilement une protection de la tête pour le soudage;Matériel de montage inclus;Un adaptateur par carton;Les applications comprennent l'assemblage, l'entretien des installations, le meulage, l'exploitation de machines, le ponçage et le soudage;Pour une utilisation dans les secteurs de la construction, des infrastructures lourdes et de la maintenance industrielle
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur de casque de sécurité speedglas 3 m 197171 g5-03 pro (h7/g3) |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,75 € HT
/ sachet
69,30 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours