Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K9X12X10-TV/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques
Références
INA :K9X12X10-TV/0-7
Rubix :0269-1007707
Fabricant :0000241396063
EAN :4054369215816
CAGE A AIGUILLES K 9X12X10 TV 0-7 INA
Résumé technique
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 9X12X10 TV 0-7 INA


Cage à aiguilles K..-TV, à une rangée

Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur9 mm
Diamètre extérieur12 mm
Largeur10 mm
Sériek..-tv
Matièreacier
Cagepolyamide
Vitesse de référence27500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r5000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr4500 N
Jeu Radialcn
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 HT
/ unité
7,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h