Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K130X137X24-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K130X137X24-A/0-7
Rubix :0269-1437593
Fabricant :0006951066063
EAN :4012802692952


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 137 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K130X137X24-A 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 137 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Série | k |
| Vitesse de référence | 2500 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 186000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 61000 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,87 € HT
/ unité
242,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours