Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux SKF K 10X14X10 TN

Roulements à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

SKF :K 10X14X10 TN
Rubix :0301-1358758
Fabricant :10090
EAN :7316577713049
CAGE A AIGUILLES K 10X14X10 TN SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 10X14X10 TN SKF


A une rangée, avec cage en tôle d'acier, conformément à la norme DIN 5405.
Les cages à aiguilles sont des roulements autonomes, prêts au montage, sans bague intérieure et extérieure. Dans les applications où l'arbre et l'alésage du palier peuvent servir de pistes de roulement, ces ensembles peuvent être utilisés pour créer des montages de roulements requérant un espace radial minimal. Puisque seul le tri des rouleaux et la finition de l’arbre et du palier affectent le jeu du montage de roulements, les montages de roulements doivent être très précis.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre extérieur14 mm
Largeur10 mm
Sériek
Cagepolyamide
Vitesse de référence28000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r6,1 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr5,61 N
Jeu Radialcn
7,44 € HT
/ unité
8,93 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h