Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K22X26X10-A/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

INA :K22X26X10-A/0-7
Rubix :0269-1004547
Fabricant :0005725946063
EAN :4054362415558
CAGE A AIGUILLES K 22X26X10 A QMC 5 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 22X26X10 A QMC 5 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur22 mm
Diamètre extérieur26 mm
Largeur10 mm
Sériek
Matièreacier
Cageacier
Vitesse de référence11500 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r13400 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9100 N
Jeu Radialcn
9,80 € HT
/ unité
11,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours